20XXH300
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, buje SF, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00716558
No. Fabricante 20XXH300
Precio2,654.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de distribución, 3 pulg. Ancho de la correa, 1 1/4 pulg. Paso, buje SF, para tipo de correa XXH
Artículo MI #00716558
No. Fabricante 20XXH300
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
Precio2,654.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20XXH300 T POLEA SF

Especificaciones

  • Tipo de correa
    H
  • Número de dientes
    20
  • Ancho de la correa
    3.0000 pulg.
  • Paso
    1.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Con bridas
    Con bridas
  • Diámetro de paso
    7.9580 pulg.
  • Diámetro exterior
    199.08 mm
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    0.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    3.69 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Número de concentradores
    0
  • Número de Upc del fabricante
    698672330145
  • UPC_NO
    698672330145
  • Peso
    25.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo