Motion
MS127138
Polea de paso variable - Serie MS, ranura 1, tamaño de sección de banda 4430V , calibre 1.3750 in, diámetro exterior 13.0000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00716599
No. Fabricante MS127138
Precio4,793.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie MS, ranura 1, tamaño de sección de banda 4430V , calibre 1.3750 in, diámetro exterior 13.0000 in, acabado con ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #00716599
No. Fabricante MS127138
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
Su precio$4,793.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA MS 127 1 3/8

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4430V
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    4-1/4 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    12-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 3 a 5-1/4 pulg.
  • Serie
    EM
  • Longitud a través del orificio
    5-1/4 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Ancho general
    9-3/16 pulg.
  • UPC_NO
    698672720298
  • Peso
    52.75 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo