Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa4430V
- Número de ranuras1
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Diámetro de paso mínimo4-1/4 pulg.
- Diámetro de paso máximo12-3/4 pulg.
- Diámetro exterior13.0000 pulg.
- Ancho de la caraDe 3 a 5-1/4 pulg.
- SerieEM
- Longitud a través del orificio5-1/4 pulg.
- MaterialHierro fundido
- Ancho general9-3/16 pulg.
- UPC_NO698672720328
- Peso52.75 lb