Motion
SVS69B2158

TB Woods (RRX)
SVS69B2158

Polea de paso variable - Serie SVS, ranura 2 , tamaño de sección de banda A/B, calibre 1.6250 in, diámetro exterior 7.2500 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00716885
No. Fabricante SVS69B2158
Precio3,695.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
SVS69B2158

Polea de paso variable - Serie SVS, ranura 2 , tamaño de sección de banda A/B, calibre 1.6250 in, diámetro exterior 7.2500 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00716885
No. Fabricante SVS69B2158
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
Su precio$3,695.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SVS 69 B2 HOJA 1- 5/8

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    2
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5.65 (A) pulg., 5.91 (B) pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    6-3/4 (A) pulg., 7.31 (B) pulg.
  • Diámetro exterior
    7.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 1-9/16 a 2-7/16 pulg.
  • Serie
    SVS
  • Longitud a través del orificio
    4-3/16 pulg.
  • Ancho general
    4-3/16 pulg.
  • UPC_NO
    698672760157
  • Peso
    22.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo