Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras3
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo5.15 (A) pulg., 5.41 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo6-1/4 (A) pulg., 6.81 (B) pulg.
- Diámetro exterior6.7500 pulg.
- Ancho de la caraDe 2-1/4 a 3-9/16 pulg.
- SerieSVS
- Longitud a través del orificio5-5/16 pulg.
- Ancho general5-5/16 pulg.
- UPC_NO698672760317
- Peso24.75 lb