Motion
SVS74B3178

TB Woods (RRX)
SVS74B3178

Polea de paso variable - Serie SVS, ranura 3 , tamaño de sección de banda A/B, calibre 1.8750 in, diámetro exterior 7.7500 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00716909
No. Fabricante SVS74B3178
Precio4,272.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
SVS74B3178

Polea de paso variable - Serie SVS, ranura 3 , tamaño de sección de banda A/B, calibre 1.8750 in, diámetro exterior 7.7500 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00716909
No. Fabricante SVS74B3178
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
Su precio$4,272.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SVS 74 B3 HOJA 1- 7/8

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Número de ranuras
    3
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    6.15 (A) pulg., 6.41 (B) pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    7-1/4 (A) pulg., 7.81 (B) pulg.
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 2-1/4 a 3-9/16 pulg.
  • Serie
    SVS
  • Longitud a través del orificio
    5-5/16 pulg.
  • Ancho general
    5-5/16 pulg.
  • UPC_NO
    698672760379
  • Peso
    32.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo