Descripción general
Descripción del fabricante
SVS 74 B4 HOJA 1- 5/8
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaA, B
- Número de ranuras4
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo6.15 (A) pulg., 6.41 (B) pulg.
- Diámetro de paso máximo7-1/4 (A) pulg., 7.81 (B) pulg.
- Diámetro exterior7.7500 pulg.
- Ancho de la caraDe 3 a 4-11/16 pulg.
- SerieSVS
- Longitud a través del orificio6-7/16 pulg.
- Ancho general6-7/16 pulg.
- UPC_NO698672760546
- Peso37.25 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad