Descripción general
Descripción del fabricante
SVS 92 C3 HOJA 2- 1/8
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Número de ranuras3
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno2.1250 pulg.
- Diámetro de paso mínimo7.4 pulg.
- Diámetro de paso máximo9.6 pulg.
- Diámetro exterior9.600 pulg.
- Ancho de la caraDe 3 a 4-3/4 pulg.
- SerieSVS
- Longitud a través del orificio6-7/8 pulg.
- Ancho general6-7/8 pulg.
- UPC_NO698672761031
- Peso54.00 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad