Motion
SVS112C3218

TB Woods (RRX)
SVS112C3218

Polea de paso variable - Serie SVS, ranura 3 , tamaño de sección de banda C, calibre 2.1250 in, diámetro exterior 11.6000 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00717029
No. Fabricante SVS112C3218
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
SVS112C3218

Polea de paso variable - Serie SVS, ranura 3 , tamaño de sección de banda C, calibre 2.1250 in, diámetro exterior 11.6000 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00717029
No. Fabricante SVS112C3218

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SVS 112 C3 HOJA 2- 1/8

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    3
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    9.4 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    11.6 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.6000 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 3 a 4-3/4 pulg.
  • Serie
    SVS
  • Longitud a través del orificio
    6-7/8 pulg.
  • Ancho general
    6-7/8 pulg.
  • Peso
    68.25 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo