Motion
SVS127C3218

TB Woods (RRX)
SVS127C3218

Polea de paso variable - Serie SVS, ranura 3 , tamaño de sección de banda C, calibre 2.1250 in, diámetro exterior 13.1000 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00717036
No. Fabricante SVS127C3218
Precio12,641.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
SVS127C3218

Polea de paso variable - Serie SVS, ranura 3 , tamaño de sección de banda C, calibre 2.1250 in, diámetro exterior 13.1000 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00717036
No. Fabricante SVS127C3218
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
Precio12,641.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SVS 127 C3 HOJA 2- 1/8

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Número de ranuras
    3
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    10.9 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    13.1 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.1000 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 3 a 4-3/4 pulg.
  • Serie
    SVS
  • Longitud a través del orificio
    6-7/8 pulg.
  • Ancho general
    6-7/8 pulg.
  • UPC_NO
    698672761178
  • Peso
    76.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo