Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa2530V
- Número de ranuras1
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno1.3750 pulg.
- Diámetro de paso mínimo5-1/4 pulg.
- Diámetro de paso máximo10 pulg.
- Diámetro exterior10.2500 pulg.
- Ancho de la caraDe 1-13/16 a 3-3/32 pulg.
- SerieVPS
- Longitud a través del orificio4-7/8 pulg.
- Ancho general4-7/8 pulg.
- UPC_NO698672740128
- Peso27.50 lb