Motion
VPS10W158
Polea de paso variable - Serie VPS, ranura 1, tamaño de sección de banda 4430V , orificio 1.6250 in, diámetro exterior 10.2500 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00717150
No. Fabricante VPS10W158
Precio5,092.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de paso variable - Serie VPS, ranura 1, tamaño de sección de banda 4430V , orificio 1.6250 in, diámetro exterior 10.2500 in, acabado sin ranura
Artículo MI #00717150
No. Fabricante VPS10W158
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
Su precio$5,092.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VPS 10-W 1- 5/8 HOJA

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4430V
  • Número de ranuras
    1
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    1.6250 pulg.
  • Diámetro de paso mínimo
    5 pulg.
  • Diámetro de paso máximo
    10 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    De 3 a 4-11/32 pulg.
  • Serie
    VPS
  • Longitud a través del orificio
    6 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.
  • UPC_NO
    698672740197
  • Peso
    30.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo