Motion
1001W
Polea complementaria con cara ranurada - 10.4 in de diámetro exterior, 3-1/8 in de ancho, 10 in de diámetro externo, 2 in de largo, construcción de malla
Artículo MI #00717229
No. Fabricante 1001W
Precio1,282.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea complementaria con cara ranurada - 10.4 in de diámetro exterior, 3-1/8 in de ancho, 10 in de diámetro externo, 2 in de largo, construcción de malla
Artículo MI #00717229
No. Fabricante 1001W
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
Su precio$1,282.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10.0 X 1W POLEAS COMPLEMENTARIAS SF

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4430V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    3-1/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.4 pulg.
  • Diámetro de paso
    10 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 493 a 1,160 a 1,160 RPM, motor de 744 a 1,750 a 1,750 RPM
  • UPC_NO
    698672781329
  • Peso
    21.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo