Motion
1201W
Polea complementaria con cara ranurada - 12.4 pulg. de diámetro exterior, 3-1/8 pulg. de ancho, 12 pulg. de diámetro externo, 2 pulg. de largo, construcción con radios
Artículo MI #00717232
No. Fabricante 1201W
Precio2,002.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea complementaria con cara ranurada - 12.4 pulg. de diámetro exterior, 3-1/8 pulg. de ancho, 12 pulg. de diámetro externo, 2 pulg. de largo, construcción con radios
Artículo MI #00717232
No. Fabricante 1201W
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
Precio2,002.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
12.0 X 1W POLEAS COMPLEMENTARIAS SF

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4430V
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    3-1/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.4 pulg.
  • Diámetro de paso
    12 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 411 a 967 a 1,160 RPM, motor de 620 a 1,458 a 1,750 RPM
  • UPC_NO
    698672781343
  • Peso
    25.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo