Descripción general
Especificaciones
- Tamaño de la sección de la correa3230HV
- Tipo de caraRanurado
- Ancho de la cara2-3/8 pulg.
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Tamaño del casquilloSF
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- Diámetro exterior9.9 pulg.
- Diámetro de paso9-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- Rango de velocidad conducidaMotor de 519 a 1,221 a 1,160 RPM, motor de 783 a 1,842 a 1,750 RPM
- UPC_NO698672781589
- Peso16.40 lb