Motion
1101S
Polea complementaria con cara ranurada - 11.4 pulg. de diámetro exterior, 2-3/8 pulg. de ancho, 11 pulg. de diámetro externo, 2 pulg. de largo, construcción con radios
Artículo MI #00717258
No. Fabricante 1101S
Precio1,474.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea complementaria con cara ranurada - 11.4 pulg. de diámetro exterior, 2-3/8 pulg. de ancho, 11 pulg. de diámetro externo, 2 pulg. de largo, construcción con radios
Artículo MI #00717258
No. Fabricante 1101S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,474.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1101S HOJA DE ACOMPAÑANTE SF

Especificaciones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3230HV
  • Tipo de cara
    Ranurado
  • Ancho de la cara
    2-3/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.4 pulg.
  • Diámetro de paso
    11 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • Rango de velocidad conducida
    Motor de 493 a 1,160 a 1,160 RPM, motor de 744 a 1,750 a 1,750 RPM
  • UPC_NO
    698672781602
  • Peso
    19.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo