Motion
16838C
Polea de correa plana de transmisión - Cara plana, 8.3750 in de ancho de correa, 16.0000 in de diámetro exterior, QD Hub, Material de acero
Artículo MI #00717390
No. Fabricante 16838C
Precio4,139.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa plana de transmisión - Cara plana, 8.3750 in de ancho de correa, 16.0000 in de diámetro exterior, QD Hub, Material de acero
Artículo MI #00717390
No. Fabricante 16838C
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
Precio4,139.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA CROWN E 16 X 8-3/8

Especificaciones

  • Ancho de la correa
    8.3750 pulg.
  • Ancho de la cara
    8.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    16.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de superficie plana
    Plano
  • Tipo de concentrador
    QD
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Número de centro
    E
  • Número de Upc del fabricante
    698672690645
  • UPC_NO
    698672690645
  • Peso
    53.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo