Motion
20838C
Correa plana de transmisión tipo polea - Cara coronada, 8.3750 in de ancho de correa, 20.0000 in de diámetro exterior, centro QD, material de acero
Artículo MI #00717410
No. Fabricante 20838C
Precio4,178.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa plana de transmisión tipo polea - Cara coronada, 8.3750 in de ancho de correa, 20.0000 in de diámetro exterior, centro QD, material de acero
Artículo MI #00717410
No. Fabricante 20838C
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
Su precio$4,178.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
POLEA CROWN E 20 X 8-3/8

Especificaciones

  • Ancho de la correa
    8.3750 pulg.
  • Ancho de la cara
    8.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de superficie plana
    Crowned
  • Tipo de concentrador
    QD
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Número de centro
    E
  • Número de Upc del fabricante
    698672690805
  • UPC_NO
    698672690805
  • Peso
    68.70 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo