Motion
10414S
Polea de cinturón en V - Tamaño de orificio de casquillo requerido, 10.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material de hierro fundido
Artículo MI #00717460
No. Fabricante 10414S
Precio1,335.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Tamaño de orificio de casquillo requerido, 10.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie SD, Material de hierro fundido
Artículo MI #00717460
No. Fabricante 10414S
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
Su precio$1,335.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
10 X 4-1/4 POLEA RECTA SD

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    10.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SD
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Ancho de la cara
    4.2500 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672691253
  • UPC_NO
    698672691253
  • Peso
    14.30 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo