Motion
16638S
Polea de cinturón en V - Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00717504
No. Fabricante 16638S
Precio2,835.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V - Tamaño de orificio requerido de casquillo, 16.0000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo de la serie SF, Material de hierro fundido
Artículo MI #00717504
No. Fabricante 16638S
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
Precio2,835.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16 X 6-3/8 POLEA RECTA SF

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    16.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Material
    Hierro fundido
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    6.3750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    698672691611
  • UPC_NO
    698672691611
  • Peso
    43.00 lb
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo