Motion
B96614M55
Correa 3549979 HPT - 14M, paso de 14 mm, longitud total de 966 mm, 55 mm de ancho, 69 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00717544
No. Fabricante B96614M55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa 3549979 HPT - 14M, paso de 14 mm, longitud total de 966 mm, 55 mm de ancho, 69 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00717544
No. Fabricante B96614M55
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B966-14M-55 CINTURÓN HTD
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes
  • Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa
  • Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
  • Correas de distribución dobles: Browning ofrece una línea completa de correas de distribución dobles que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % en cada lado

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14M
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    966 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    69
  • Número de lados dentados
    1
  • Color
    Negro
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de catálogo del fabricante
    3549979
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289418862
  • Peso
    1.22 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo