Motion
1400-14M-55
Cinturón HTD - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1400 mm, 55 mm de ancho, 100 dientes, material de goma
Artículo MI #00717633
No. Fabricante 1400-14M-55
Precio448.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón HTD - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 1400 mm, 55 mm de ancho, 100 dientes, material de goma
Artículo MI #00717633
No. Fabricante 1400-14M-55

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio448.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1400-14M-55 Correa Synchro-Cog HT
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14M
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    1400 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Material
    Goma
  • Número de dientes
    100
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    1400 mm
  • Número de Upc del fabricante
    785201725364
  • UPC_NO
    785201725364
  • Peso
    1.67 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo