Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
B177814M55

Correa HTD - HTD, paso de 14 mm, longitud total de 1778 mm, ancho de 55 mm, dientes de 127 , material de neopreno
Artículo MI #00717674
No. Fabricante B177814M55

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B1778-14M-55 CINTURÓN HTD

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    1778 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    127
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Número comercial
    B177814M55
  • Perfil de diente
    Curvado
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    2.14 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo