Motion
B177814M85

Browning (RRX)
B177814M85

Correa 3550183 HPT - 14M, paso de 14 mm, longitud total de 1778 mm, 85 mm de ancho, 127 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00717682
No. Fabricante B177814M85
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
B177814M85

Correa 3550183 HPT - 14M, paso de 14 mm, longitud total de 1778 mm, 85 mm de ancho, 127 dientes, material de neopreno
Artículo MI #00717682
No. Fabricante B177814M85
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B1778-14M-85 CINTURÓN HTD
  • Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes
  • Cordón de alta tensión - Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa
  • Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales
  • Correas de distribución dobles: Browning ofrece una línea completa de correas de distribución dobles que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % en cada lado

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14M
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    1778 mm
  • Ancho general
    85 mm
  • Material
    Neopreno
  • Número de dientes
    127
  • Número de lados dentados
    1
  • Color
    Negro
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de catálogo del fabricante
    3550183
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289414543
  • Peso
    3.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo