Descripción general
- Dientes moldeados: dientes resistentes al cizallamiento diseñados para proporcionar un acoplamiento positivo suave con poleas de correas de engranajes. Cordón de alta tensión: Cordones especialmente tratados para proporcionar resistencia y una vida útil de flexión adicional a la vez que proporcionan resistencia al alargamiento de la correa. Sección de compresión: se adhiere a los cables de la correa para proteger contra la suciedad, la grasa, el aceite, el ozono y otros peligros ambientales. Correas de temporización doble: Browning ofrece una línea completa de correas de temporización doble que pueden proporcionar una capacidad de carga del 100 % en cada lado.
Especificaciones
- Tipo de correa14M
- Paso14 mm
- MaterialNeopreno
- Longitud total110.2363
- Ancho general2.1654
- Número de dientes200
- Número de lados dentados1
- Tipo de construcciónNo aplicable
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteB280014M55
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289415885
- Temperatura máxima de funcionamiento180
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente a aceites y productos químicos
- Estándares cumplidosARPM IP-24 ISO19347:2135
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Número comercialB280014M55
- Peso3.30