Descripción general
Descripción del fabricante
315014M85 CINTURÓN RPP
Especificaciones
- Tipo de correa14M
- Paso14 mm
- Longitud total3150 mm
- Ancho general85 mm
- MaterialNeopreno
- Número de dientes225
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso3150 mm
- Número comercial3150-14M
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamientoMínimo de -30 °F
- UPC_NO698672610582
- Peso5.80 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad