3500-14M-55
Cinturón HTD - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3500 mm, 55 mm de ancho, 250 dientes, material de goma
Artículo MI #00717902
No. Fabricante 3500-14M-55
Precio852.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón HTD - 14M, paso de 14 mm, longitud del paso de 3500 mm, 55 mm de ancho, 250 dientes, material de goma
Artículo MI #00717902
No. Fabricante 3500-14M-55

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio852.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3500-14M-55 CINTURÓN SYNCHRO-COG HTD
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14M
  • Paso
    14 mm
  • Longitud total
    3500 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Material
    Goma
  • Número de dientes
    250
  • Número de lados dentados
    1
  • Longitud del paso
    3500 mm
  • Número de Upc del fabricante
    785201766329
  • UPC_NO
    785201766329
  • Peso
    4.18 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo