Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa40 mm
- Número de dientes29
- Serie de casquillosSK
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida5.56 pulg.
- Ancho de la cara2-1/8 pulg.
- Número de concentradores0
- Diámetro exterior4.978 pulg.
- Diámetro de paso5.088 pulg.
- Longitud a través del orificio1-7/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso5.90 lb
- UPC_NO698672590051