P30-14M-40-SK HTD SPKT

Dodge
P30-14M-40-SK HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 40 mm, 30 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00718018
No. Fabricante P30-14M-40-SK HTD SPKT
Precio266.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P30-14M-40-SK HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 40 mm, 30 dientes, buje QD, SK
Artículo MI #00718018
No. Fabricante P30-14M-40-SK HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$266.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P30-14M-40 SPROCKET SK 110782

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SK
  • Ancho de la cara
    2.13 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    5.763 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro exterior
    5.157 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.263 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    5.98 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo