Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa40 mm
- Número de dientes36
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida6.87 pulg.
- Ancho de la cara2-1/8 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior6.206 pulg.
- Diámetro de paso6.316 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso8.90 lb
- UPC_NO698672590211