B3614M115SF

Browning (RRX)
B3614M115SF

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 14 mm, ancho de banda de 115 mm, 36 dientes, buje QD, SF
Artículo MI #00718078
No. Fabricante B3614M115SF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
B3614M115SF

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HPT, paso de 14 mm, ancho de banda de 115 mm, 36 dientes, buje QD, SF
Artículo MI #00718078
No. Fabricante B3614M115SF
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
B36-14M-115 SF HTD SPKT

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HPT
  • Ancho de la correa
    115 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    6.812 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro exterior
    6.208 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.316 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    16.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo