P40-14M-40-SF HTD SPKT

Dodge
P40-14M-40-SF HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 40 mm, 40 dientes, QD con casquillo, SF
Artículo MI #00718085
No. Fabricante P40-14M-40-SF HTD SPKT
Precio347.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P40-14M-40-SF HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 40 mm, 40 dientes, QD con casquillo, SF
Artículo MI #00718085
No. Fabricante P40-14M-40-SF HTD SPKT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$347.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P40-14M-40 SF HTD SPKT 110787

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    40 mm
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    SF
  • Ancho de la cara
    2.13 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.518 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro exterior
    6.909 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.018 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    12.74 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo