Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa55 mm
- Número de dientes40
- Serie de casquillosSF
- Diámetro internoDe 1/2 a 2-15/16 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida7-1/2 pulg.
- Ancho de la cara2-3/4 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior6.908 pulg.
- Diámetro de paso7.018 pulg.
- Longitud a través del orificio2 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso14.40 lb
- UPC_NO698672590334