P4014M85-SF

Martin
P4014M85-SF

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de banda 85 mm, 40 dientes, casquillo, SF
Artículo MI #00718100
No. Fabricante P4014M85-SF
Precio525.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P4014M85-SF

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de banda 85 mm, 40 dientes, casquillo, SF
Artículo MI #00718100
No. Fabricante P4014M85-SF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$525.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4014M85-SF SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Tipo de correa
    14MM
  • Ancho de la correa
    3.3465 pulg.
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Dibujo CAD
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.25 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950781808
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    2
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro exterior
    6.9105 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.018 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Peso
    20.00 libras, 19.4
  • Ancho
    7.7

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos