P4014M85
Rueda dentada Synchronous Plus, 85 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje SF, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00718101
No. Fabricante P4014M85
Precio601.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 85 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, buje SF, para tipo de correa GT3;RPP
Artículo MI #00718101
No. Fabricante P4014M85

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$601.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P40-14M-85 SF HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Número de dientes
    40
  • Serie de casquillos
    SF
  • Diámetro interno
    De 1/2 a 2-15/16 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    7-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    6.908 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.018 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    19.10 lb
  • UPC_NO
    698672590341

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo