Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes48
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida8.9 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior8.311 pulg.
- Diámetro de paso8.421 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso27.60 lb
- UPC_NO698672590464