P48-14M-170-E HTD SPKT

Dodge
P48-14M-170-E HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 170 mm, 48 dientes, QD con casquillo, E
Artículo MI #00718137
No. Fabricante P48-14M-170-E HTD SPKT
Price$882.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P48-14M-170-E HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 170 mm, 48 dientes, QD con casquillo, E
Artículo MI #00718137
No. Fabricante P48-14M-170-E HTD SPKT
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
Su precio$882.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P48-14M-170 SPROCKET E 110884

Especificaciones

  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Tipo de correa
    HTD
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    E
  • Ancho de la cara
    7.38 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.941 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Número de concentradores
    0
  • Número de dientes
    48
  • Diámetro exterior
    8.311 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.421 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    44.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo