Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes56
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida10.38 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior9.715 pulg.
- Diámetro de paso9.825 pulg.
- Longitud a través del orificio3-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaSimple
- MaterialHierro fundido
- Peso44.40 lb
- UPC_NO698672590518