Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaGT3
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa40 mm
- Número de dientes64
- Serie de casquillosE
- Diámetro interno7/8 pulg. a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida11.12 pulg.
- Ancho de la cara2.13 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro del cubo6.5 pulg.
- Diámetro exterior17.8800 pulg.
- Diámetro de paso11.229 pulg.
- Para ancho de banda40 mm
- Longitud a través del orificio0.75 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso28.80 lb
- Número de Upc del fabricante698672590549
- UPC_NO698672590549
- Paso14 mm