P6014M55
Rueda dentada Synchronous Plus, 55 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718195
No. Fabricante P6014M55
Precio903.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 55 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo E, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718195
No. Fabricante P6014M55
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
Su precio$903.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P60-14M-55 E HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Número de dientes
    60
  • Serie de casquillos
    E
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    11.06 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    10.417 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.527 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    36.40 lb
  • UPC_NO
    698672592079

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo