Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa40 mm
- Número de dientes72
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida13.19 pulg.
- Ancho de la cara2-1/8 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior12.522 pulg.
- Diámetro de paso12.632 pulg.
- Longitud a través del orificio2-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso29.90 lb
- UPC_NO698672590594