Motion
P7214M55-F

Martin
P7214M55-F

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 72 dientes, casquillo, F
Artículo MI #00718218
No. Fabricante P7214M55-F
Precio651.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P7214M55-F

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de correa 55 mm, 72 dientes, casquillo, F
Artículo MI #00718218
No. Fabricante P7214M55-F
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
Su precio$651.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P7214M55-F SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    2.1654 pulg.
  • Número de dientes
    72
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    De 1 a 4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    13.187 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    12.5255 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.632 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    49.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950783208
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos