Motion
P7214M55
Rueda dentada Synchronous Plus, 55 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo F, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718219
No. Fabricante P7214M55
Precio927.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada Synchronous Plus, 55 mm. Ancho de la correa, 14 mm. Paso, casquillo F, para tipo de correa GT3; RPP
Artículo MI #00718219
No. Fabricante P7214M55
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
Su precio$927.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P72-14M-55 F HTD SPKT

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    55 mm
  • Número de dientes
    72
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    De 1 a 4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    13.19 pulg.
  • Ancho de la cara
    2-3/4 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    12.522 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.632 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3-5/8 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    47.60 lb
  • UPC_NO
    698672590600

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo