Descripción general
Descripción del fabricante
P72-14M-85 F HTD SPKT
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes72
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1 a 4 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida13.19 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior12.522 pulg.
- Diámetro de paso12.632 pulg.
- Longitud a través del orificio3-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso59.00 lb
- UPC_NO698672590617
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad