Motion
P68-14M-85-F HTD SPKT

Dodge
P68-14M-85-F HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 68 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #00718251
No. Fabricante P68-14M-85-F HTD SPKT
Precio893.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P68-14M-85-F HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 85 mm, 68 dientes, QD con casquillo, F
Artículo MI #00718251
No. Fabricante P68-14M-85-F HTD SPKT
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
Precio893.54 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P68-14M-85 F HTD SPKT 110852

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    85 mm
  • Número de dientes
    68
  • Serie de casquillos
    F
  • Diámetro interno
    De 1 a 4 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Diámetro exterior de la brida
    12-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    4 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro exterior
    11.82 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.9299 pulg.
  • Construcción de la polea
    Simple
  • Peso
    72.92 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo