Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa85 mm
- Número de dientes80
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1 a 4 pulg.
- Número de bridas2
- Diámetro exterior de la brida14.63 pulg.
- Ancho de la cara4 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior13.926 pulg.
- Diámetro de paso14.036 pulg.
- Longitud a través del orificio3-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaWebbed
- MaterialHierro fundido
- Peso70.00 lb
- UPC_NO698672590662