Motion
P80-14M-170-J HTD SPKT

Dodge
P80-14M-170-J HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 170 mm, 80 dientes, QD con casquillo, J
Artículo MI #00718269
No. Fabricante P80-14M-170-J HTD SPKT
Precio1,502.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P80-14M-170-J HTD SPKT

Rueda dentada de banda de transmisión de alto par (HTD) - HTD, paso de 14 mm, ancho de banda de 170 mm, 80 dientes, QD con casquillo, J
Artículo MI #00718269
No. Fabricante P80-14M-170-J HTD SPKT
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
Su precio$1,502.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P80-14M-170 SPROCKET J 110890

Especificaciones

  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Paso del cinturón
    14 mm
  • Ancho de la correa
    170 mm
  • Número de dientes
    80
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    De 1-1/2 a 4-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    2
  • Ancho de la cara
    7.38 pulg.
  • Número de concentradores
    0
  • Diámetro exterior
    13.926 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.036 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Peso
    107.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo