Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa40 mm
- Número de dientes90
- Serie de casquillosE
- Diámetro internoDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Número de bridas0
- Ancho de la cara2.13 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior15.68 pulg.
- Diámetro de paso15.7896 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- Peso41.30 lb