Descripción general
Especificaciones
- Tipo de correaHTD
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Paso del cinturón14 mm
- Ancho de la correa55 mm
- Número de dientes90
- Serie de casquillosF
- Diámetro internoDe 1 a 4 pulg.
- Número de bridas0
- Ancho de la cara2-3/4 pulg.
- Número de concentradores2
- Diámetro exterior15.68 pulg.
- Diámetro de paso15.79 pulg.
- Longitud a través del orificio3-5/8 pulg.
- Construcción de la poleaHablado
- MaterialHierro fundido
- Peso47.70 lb
- UPC_NO698672590709