Motion
P9014M115-J

Martin
P9014M115-J

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de banda 115 mm, 90 dientes, casquillo, J
Artículo MI #00718296
No. Fabricante P9014M115-J
Precio1,389.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
P9014M115-J

HTS - Rueda dentada de alto par - 14MM, paso 0.55118 , ancho de banda 115 mm, 90 dientes, casquillo, J
Artículo MI #00718296
No. Fabricante P9014M115-J
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
Su precio$1,389.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P9014M115-J SPK HTS QD
  • Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
  • No se necesita lubricación.
  • Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Perfil de diente RPP.

Especificaciones

  • Tipo de correa
    14MM
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Paso del cinturón
    0.55118
  • Ancho de la correa
    4.5276 pulg.
  • Número de dientes
    90
  • Serie de casquillos
    J
  • Diámetro interno
    De 1-1/4 a 4-1/2 pulg.
  • Número de bridas
    0
  • Ancho de la cara
    5-1/4 pulg.
  • Número de concentradores
    2
  • Diámetro del cubo
    9 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.6835 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.79 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.193 pulg.
  • Construcción de la polea
    Webbed
  • Tipo de rueda dentada
    HTS - Rueda dentada de par alto
  • Material
    Hierro fundido
  • Peso
    95.00 lb
  • Número de Upc del fabricante
    697950783567
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos